Medición de rosca de 3 hilos, D = 0,335 mm para husillo D = 8 mm

N.º do artigo: 952154
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
Tipo de produto Alambre de medición de roscas
para fuso de ⌀ 8 mm

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952154
EAN/GTIN 4946368202891
Número do fabricante 952154
Número L L40010 15693

Descrição

Descripción:

El método de medición de 3 hilos es uno de los métodos más precisos para determinar el diámetro de paso en roscas. Le ofrece las siguientes ventajas: Los alambres de medición están templados y lapeados con precisión. Se colocan en un micrómetro en el yunque y el husillo y, por lo tanto, permiten medir el diámetro del paso en una rosca.

Característica:

Volumen de suministro: Incluye caja de madera (313-101)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta