{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Flexdek™ Connector (widthwise / lengthwise) | |
Tipo de fechadura | Fecho de placas | |
Tipo de fecho | Fecho de placas | |
Número de fechadura intercambiável individualmente | não | |
Possível substituição por inserto de encaixe para sistema de fecho | não | |
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação | 1990 | |
para mobiliário industrial até ao ano de fabricação | Meados de 2000 | |
Material da pega de empurrar | Plástico | |
Cor da pega de empurrar | preto | |
indicado para fecho de ponto | Fecho de 2 pontos | |
Marca Eurolocks | sim | |
Número de fechadura | Série 45 | |
com área de inscrição | não | |
Número de chaves | 2 | |
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe | não | |
Possibilidade de troca do inserto de encaixe | não | |
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO | não | |
Tipo de produto | Pega rebatível |
Número do artigo | 952100 | |
EAN/GTIN | 4045197574077 | |
Número do fabricante | 536K0001BL |