Conjunto de ferramentas de medição 8

N.º do artigo: 952083 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×24
Largura 200 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 8
Versão com ferramenta
Peso 1,368 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952083 8
EAN/GTIN 2050002005105

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952083: 1 un.
Nónio de paquímetro HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 un.
Esquadro com base HOLEX n.º 452600 tam. 150×100: 1 un.
Goniómetro HOLEX n.º 453000 tam. 120×150: 1 un.
Riscador de metal duro HOLEX n.º 458800 tam. HM: 1 un.
Régua de aço HOLEX n.º 461805 tam. 300: 1 un.
Fita métrica de enrolar GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 un.
Metro articulado de plástico WIHA n.º 466200 tam. 2: 1 un.
Nível de bolha de ar com íman HOLEX n.º 467436 tam. 400: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta