Conjunto de ferramentas de medição 7

N.º do artigo: 952078 7
Copiar
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 7
Modelo con herramienta de medición
Peso 1,197 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 952078 7
Copiar
EAN/GTIN 2050002004085
Copiar
Fabricante Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952078: 1 un.
Paquímetro HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 un.
Esquadro com base HOLEX n.º 452600 tam. 150×100: 1 un.
Riscador de metal duro HOLEX n.º 458800 tam. HM: 1 un.
Régua de aço HOLEX n.º 461805 tam. 300: 1 un.
Fita métrica de enrolar GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 un.
Régua de plástico WIHA de 2 m n.º 466200 tam. 2: 1 un.
Nível de bolha de ar HOLEX n.º 467436 tam. 400: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person