Conjunto de ferramentas de medição 5

N.º do artigo: 952072 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 5
Versão con herramienta de medición
Peso 1,512 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952072 5
EAN/GTIN 2050002041905

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952072: 1 un.
Paquímetro digital GARANT n.º 412680 tam. 150: 1 un.
Esquadro plano GARANT n.º 451030 tam. 150×100: 1 un.
Goniómetro HOLEX n.º 453000 tam. 120×150: 1 un.
Régua de oficina GARANT n.º 461170 tam. 400: 1 un.
Fita métrica de enrolar GARANT n.º 462210 tam. 3: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta