{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 6×24 | |
altura frontal mínima adequada da gaveta | 100 mm | |
Largura | 150 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Largura em G | 6 | |
Profundidade em G | 24 | |
Quantidade de ferramentas | 7 | |
Versão | com ferramenta | |
Peso | 1,083 kg | |
Tipo de produto | Base de espuma rígida |
Número do artigo | 952048 7 | |
EAN/GTIN | 2050002004054 |