Placa de cobertura em chapa de aço com rebordo de desenrolamento em 4 lados 30X24

N.º do artigo: 951972 30X24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dimensão em G Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 750 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 30
Profundidade em G 24
Altura do rebordo 25 mm
Espessura da borracha ranhurada 3 mm
Tipo de produto Placa de cubierta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951972 30X24
EAN/GTIN 4062406770297
Número do fabricante 951972 30X24

Descrição

Ejecución:

Prateleira de cobertura e porta-objetos de bambu com borracha estriada adequada para armários de ferramentas e armários.
Placa de cobertura de chapa de aço com aresta rolante de 4 lados, preto, incluindo borracha estriada. Aresta rolante com 25 mm de altura.

Norma:

São cumpridas as normas REACH.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta