Placa de cobertura em chapa de aço com rebordo de enrolamento de 3 lados 24X28

N.º do artigo: 951970 24X28
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dimensão em G Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 600 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 24
Profundidade em G 28
Altura do rebordo 25 mm
Espessura da borracha ranhurada 3 mm
Área de aplicação Armário de ferramentas
Tipo de produto Placa de cobertura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951970 24X28
EAN/GTIN 4062406158873
Número do fabricante 951970 24X28

Descrição

Ejecución:

Prateleira de cobertura e porta-objetos de bambu com borracha estriada adequada para armários de ferramentas e armários.
Placa de cobertura de chapa de aço com aresta rolante de 3 lados, preto, incluindo borracha estriada. Aresta rolante com 25 mm de altura.

Norma:

São cumpridas as normas REACH.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta