{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do material | resistente al aceite | |
Versão | Artigo a metro | |
Designação do fabricante | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
Comprimento | 20.000 mm | |
Comprimento em m | 20 m | |
Largura | 2.000 mm | |
Espessura | 3 mm | |
Material | PVC macio | |
Cor | transparente | |
Tipo de produto | Estera protectora para superficies de trabajo |
Número do artigo | 951965 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002018914 | |
Número do fabricante | 759S1550BL |