{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do material | resistente a óleo | |
Versão | Corte personalizado | |
Designação do fabricante | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Espessura | 3 mm | |
Material | PVC macio | |
Cor | transparente | |
sem silicone | sim | |
Tipo de produto | Tapete de proteção das superfícies de trabalho |
Número do artigo | 951961 1500 | |
EAN/GTIN | 2050002018921 | |
Número do fabricante | 759S1070BL |