Tapete para gavetas 56X24

N.º do artigo: 951830 56X24
(59,50 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
249 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dimensão em G Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 1.400 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 56
Profundidade em G 24
Espessura 2 mm - 4 mm
indicado para gavetas em G 56×24G
Tipo de produto Estera de trama

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951830 56X24
EAN/GTIN 4062406181260
Número do fabricante 951830 56X24

Descrição

Versão:

Tapete GridLine de borracha natural para inserir em gavetas.
A grelha GridLine bem definida evita que os componentes cilíndricos rolem e serve para encaixar os recipientes para peças pequenas easyPick n.º 951210, n.º 951251 e n.º 951265 e as cavidades n.º 951415 e n.º 951425 no tapete. Espessura do tapete de 2 mm nas estrias, 4 mm nas elevações.

Norma:

São cumpridas as normas REACH.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta