Divisórias de encaixe, Largura 8G 300

N.º do artigo: 951781 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,65 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    6,38 € / Peça
sob pedido
Em stock
424 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para altura frontal da gaveta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 275 mm
Largura 200 mm
Largura em G 8
indicado para altura frontal da gaveta 300 mm
Tipo de produto Divisória da gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951781 300
EAN/GTIN 4062406137243
Número do fabricante 951781 300

Descrição

Ejecución:

Divisórias de plástico para encaixar nas réguas separadoras ranhuradas, para a subdivisão adicional das gavetas.

Idóneo para:

Todas as réguas separadoras ranhuradas de plástico. Preste atenção à altura frontal adequada das gavetas!

Nota:

Largura útil das divisórias encaixáveis = largura -12 mm. Exemplo n.º 951751, largura 5G: largura útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta