{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipo de proteção IP | IP 41 | |
Altura | 1.020 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 550 mm | |
Altura livre da estrutura inferior | 640 mm | |
Largura livre da estrutura inferior | 670 mm | |
Medidas da porta para impressora | 236×290 mm mm | |
Peso | 58 kg | |
Tipo de produto | Estação de trabalho com computador |
Número do artigo | 951601 DE | |
Número do fabricante | 951601 DE |