Conjunto de molduras de bordo com ranhuras 2 peças Profundidade 16G 250

N.º do artigo: 951560 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para altura frontal da gaveta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 225 mm
indicado para altura frontal da gaveta 250 mm
Tipo de produto Regleta separadora ranurada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951560 250
EAN/GTIN 4062406136062
Número do fabricante 951560 250

Descrição

Ejecución:

Réguas de rebordo ranhuradas de plástico para subdividir as gavetas. As réguas de rebordo são necessárias se as divisórias forem encaixadas até ao rebordo da gaveta. Um conjunto é suficiente para uma gaveta.
As réguas de rebordo são compostas por 2 peças.

Idóneo para:

Gavetas com profundidade útil 16G.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta