Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 24G 250

N.º do artigo: 951530 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,46 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    16,22 € / Peça
sob pedido
Em stock
248 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para altura frontal da gaveta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 225 mm
Espessura 12 mm
indicado para altura frontal da gaveta 250 mm
Tipo de produto Regleta separadora ranurada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951530 250
EAN/GTIN 4062406136611
Número do fabricante 951530 250

Descrição

Ejecución:

Réguas separadoras ranhuradas individuais para subdividir as gavetas. Montagem sem ferramentas: As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. Construção estável de plástico, sem risco de ferimentos nas bordas na retirada.
Área intermédia de chapa de aço para maior estabilidade.

Idóneo para:

Gavetas com profundidade útil 24G.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta