Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G 75

N.º do artigo: 951510 75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,67 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    4,72 € / Peça
sob pedido
Em stock
5 170 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para altura frontal da gaveta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 50 mm
Espessura 12 mm
indicado para altura frontal da gaveta 75 mm
Tipo de produto Regleta separadora ranurada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951510 75
EAN/GTIN 4062406136321
Número do fabricante 951510 75

Descrição

Ejecución:

Réguas separadoras ranhuradas individuais para subdividir as gavetas. Montagem sem ferramentas: As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. Construção estável de plástico, sem risco de ferimentos nas bordas na retirada.

Idóneo para:

Gavetas com profundidade útil 16G.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta