{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 550 mm | |
Altura livre da caixa para monitor | 599 mm | |
Largura livre da caixa para monitor | 684 mm | |
Profundidade útil da caixa para monitor | 508 mm | |
diagonal máxima do monitor | 19 polegada | |
Altura da janela de visualização | 552 mm | |
Largura da janela de visualização | 552 mm | |
capacidade de carga máxima da prateleira da caixa para monitor − distribuída por toda a superfície | 100 kg | |
Altura livre da caixa para computador | 840 mm | |
Largura livre da caixa para computador | 670 mm | |
Profundidade útil da caixa para computador | 520 mm | |
capacidade de carga máxima da prateleira da caixa para computador − distribuída por toda a superfície | 100 kg | |
Medidas da porta para impressora | 236×290 mm mm | |
Peso | 77,5 kg | |
Tipo de produto | Estação de trabalho com computador |
Número do artigo | 951501 DE | |
Número do fabricante | 951501 DE |