Separador de ranhuras / gama de divisórias 125/1

N.º do artigo: 950570 125/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 36×24

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 36×24
Altura 100 mm
indicado para altura frontal da gaveta 125 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 36
indicado para profundidade útil da gaveta em G 24
indicado para largura útil da gaveta 900 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 600 mm
Peso 3,304 kg
Tipo de produto Pared separadora de cajones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950570 125/1
EAN/GTIN 4062406153618
Número do fabricante 950570 125/1

Descrição

Versão:

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.
O material de separação enche uma gaveta 36×24G completa.

Indicado para:

Gavetas 36×24G.

Índice:

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951580: 1 × tam. 125
Réguas separadoras ranhuradas n.º 951530: 7 × tam. 125
Divisória de encaixe 4G n.º 951741: 16 × tam. 125
Divisória de encaixe 5G n.º 951751: 12 × tam. 125

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta