{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área útil da gaveta em G | 36×20 | |
Altura | 50 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 75 mm | |
indicado para largura útil da gaveta em G | 36 | |
indicado para profundidade útil da gaveta em G | 20 | |
indicado para largura útil da gaveta | 900 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
Peso | 0,821 kg | |
Tipo de produto | Divisória da gaveta |
Número do artigo | 950420 75/2 | |
EAN/GTIN | 4062406152680 | |
Número do fabricante | 950420 75/2 |