{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | easyPick | |
Altura do recipiente | 50 mm | |
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta | ≥ 75 mm | |
indicado para largura útil da gaveta em G | 26 | |
indicado para profundidade útil da gaveta em G | 20 | |
indicado para largura útil da gaveta | 650 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
Peso | 1,954 kg | |
Tipo de produto | Recipiente para peças pequenas |
Número do artigo | 950350 75/3 | |
EAN/GTIN | 4062406152819 | |
Número do fabricante | 950350 75/3 |