Separador de ranhuras / gama de divisórias 150/4

N.º do artigo: 950320 150/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 20×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 20×20
Altura 125 mm
indicado para altura frontal da gaveta 150 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 20
indicado para profundidade útil da gaveta em G 20
indicado para largura útil da gaveta 500 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 500 mm
Peso 1,345 kg
Tipo de produto Pared separadora de cajones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950320 150/4
EAN/GTIN 4062406207120
Número do fabricante 950320 150/4

Descrição

Ejecución:

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.
O material de separação enche uma gaveta 20×20G completa.

Idóneo para:

Gavetas 20×20G.

Contenido:

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951570: 1 × tam. 150
Réguas separadoras ranhuradas n.º 951520: 2 × tam. 150
Divisória de encaixe 6G n.º 951761: 1 × tam. 150
Divisória de encaixe 7G n.º 951771: 4 × tam. 150

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta