Conjunto de divisórias 50/3

N.º do artigo: 950310 50/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 20×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 20×20
Altura 25 mm
Largura 500 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 20
Profundidade em G 20
Altura do compartimento 25 mm
indicado para altura frontal da gaveta 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta ≥ 50 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 20
indicado para profundidade útil da gaveta em G 20
indicado para largura útil da gaveta 500 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 500 mm
Material Plástico
Peso 1,102 kg
Tipo de produto Cubeta para cajones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950310 50/3
EAN/GTIN 4062406286514
Número do fabricante 950310 50/3

Descrição

Ejecución:

Cavidades e placas separadoras de encaixe de plástico. Os interiores das cavidades são fendidos para subdividir com placas separadoras.
O material de separação enche uma gaveta 20×20G completa.

Idóneo para:

Gavetas 20×20G.

Contenido:

Calhas 1K n.º 951415: 6 × tam. 6×6/2; 3 × tam. 6×8/2; 2 × tam. 2×6/1; 1 × tam. 2×8/1
Placas separadoras de encaixe de calhas (10 unidades) n.º 951275: 4 × tam. A

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta