{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área útil da gaveta em G | 20×16 | |
Altura | 100 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 125 mm | |
indicado para largura útil da gaveta em G | 20 | |
indicado para profundidade útil da gaveta em G | 16 | |
indicado para largura útil da gaveta | 500 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 400 mm | |
Peso | 1,518 kg | |
Tipo de produto | Divisória da gaveta |
Número do artigo | 950220 125/2 | |
EAN/GTIN | 4062406193263 | |
Número do fabricante | 950220 125/2 |