Conjunto de divisórias 50/1

N.º do artigo: 950197 50/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 36×14

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 36×14
Altura 25 mm
Largura 900 mm
Profundidade 350 mm
Largura em G 36
Profundidade em G 14
Altura do compartimento 25 mm
indicado para altura frontal da gaveta 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta ≥ 50 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 36
indicado para profundidade útil da gaveta em G 14
indicado para largura útil da gaveta 900 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 350 mm
Material Plástico
Peso 1,429 kg
Tipo de produto Cubeta para cajones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950197 50/1
EAN/GTIN 4062406573546
Número do fabricante 950197 50/1

Descrição

Ejecución:

Cavidades e placas separadoras de encaixe de plástico. Os interiores das cavidades são fendidos para subdividir com placas separadoras.
O material de separação enche uma gaveta 36×14G completa.

Idóneo para:

Gavetas 36×14G.

Contenido:

Calhas 1K n.º 951415: 6 × tam. 6×8/4 ; 6 × tam. 6×6/4
Placas separadoras de encaixe de calhas (10 unidades) n.º 951275: 5 × tam. C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta