Sistema de amortecimento de abertura da gaveta Comfort Close 200

N.º do artigo: 950180 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga da gaveta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Amortecedor de gavetas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950180 200
EAN/GTIN 4062406355357
Número do fabricante 950180 200

Descrição

Ejecución:

Sistema de amortecimento de recolha de gaveta para montar em gavetas. O sistema assegura que as gavetas fechem automaticamente na última parte do processo de fecho e não ressaltem. Pode ser usado em gavetas vazias e carregadas. O Comfort Close pode ser reequipado em todas as gavetas com um clipe de segurança vermelho. Adequado para todas as profundidades de gaveta de 14G – 24G.

Idóneo para:

Gavetas com 200 kg de capacidade de carga.

Volumen de suministro:

Conjunto composto por 2 calhas de plástico e 2 tensores de mola, adequado para uma gaveta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta