Inserção de encaixe com 2 chaves 184

N.º do artigo: 950050 184
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de fechadura Ho (3 dígitos) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aplicação Sistema de fecho HO
Tipo de produto Bombillo de cierre

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950050 184
EAN/GTIN 2050002014398
Número do fabricante 500601 637790 0001

Descrição

Ejecución:

Fabricado com precisão de latão maciço, superfície mate niquelada. Cinco pinos de fecho amortecidos com pinos de latão com ⌀ 2 mm.
Intervalo de números disponível de Ho 001 − 200.

Ejecución - imagen:

Exemplo de canhão.
Inserto de encaixe n.º 950050.
Ferramenta de desmontagem n.º 950070.

Aplicación:

Para a conversão rápida para determinados números de fecho ou como fecho sobresselente.

Idóneo para:

Mobiliário industrial com fechaduras, a partir do ano de fabricação de 07/2000.

Volumen de suministro:

Inclui 2 chaves.

Nota:

  • Por motivos de segurança, os insertos de encaixe n.º 950050 não estão disponíveis com fechos superiores (chave principal). Estes critérios apenas são cumpridos por sistemas de fecho. Os insertos de encaixe apenas podem ser trocados com a ferramenta de desmontagem n.º 950070 em combinação com a chave correspondente ao inserto de encaixe. Por este motivo, ao encomendar insertos de encaixe também deve ser sempre encomendada a ferramenta de desmontagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta