Tijeras cortacables con muelle de apertura recubiertos de plástico bruñido 165 mm

N.º do artigo: 95 21 165
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 95 21 165
EAN/GTIN 4003773069805
Número do fabricante 95 21 165
Número L L70010 1070

Descrição

Descripción:

  • para cortar cables de Cu y Al, monofilares y multifilares
  • Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.
  • No apto para alambre de acero y conductores de cobre duro
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • corte fácil con una sola mano
  • con protección de sujeción
  • unión atornillada regulable, autobloqueante

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 50 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • pavonado
  • revestido de plástico

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta