Tijeras cortacables con filo de corte doble con fundas multicomponentes bruñido 200 mm

N.º do artigo: 95 12 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 95 12 200
EAN/GTIN 4003773047834
Número do fabricante 95 12 200
Número L L70010 512

Descrição

Descripción:

  • para cortar cables de Cu y Al
  • No apto para alambre de acero y conductores de cobre duro
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.
  • al dividir el proceso de corte en precorte (cubierta aislante en la zona de corte delantera) y postcorte (conductor en la zona de corte trasera), se pueden cortar cables de hasta Ø 20 mm con una sola mano
  • baja demanda de potencia gracias a las relaciones de transmisión favorables y a la geometría especial del filo de corte
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • unión atornillada regulable, autobloqueante

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 70 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 20mm
  • AWG: 2 / 0
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta