Tijeras universales con revestimiento de plástico 185 mm

N.º do artigo: 95 05 185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 95 05 185
EAN/GTIN 4003773060277
Número do fabricante 95 05 185
Número L L70010 861

Descrição

Descripción:

  • para cortar láminas de cartón, plástico, Al, Ms y Cu
  • no apto para alambre de acero y chapa de hierro
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • Con muelle de apertura y trinquete
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • junta de tornillo ajustable
  • forma angular - para facilitar la ejecución de cortes largos
  • asas de plástico ergonómicas

Característica:

  • sobremoldeado con plástico
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta