Cortante para plásticos también válido para conductores de cable con fundas multicomponentes bruñido 275 mm

N.º do artigo: 95 02 21
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 95 02 21
EAN/GTIN 4003773052128
Número do fabricante 95 02 21
Número L L70010 783

Descrição

Descripción:

  • para cortar y recortar conductos de cables, también para plásticos
  • transmisión especial de palanca
  • geometría de corte muy eficaz

Característica:

  • Capacidad de corte: máx. 4,0
  • Longitud de la cuchilla: 110 mm
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta