Banco, independente Plástico 1000

N.º do artigo: 949811 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 450 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 353 mm
Barras do banco no perfil 60×30 mm
Possível compensação de nível até 10 mm
Número de pés 4
Material das barras do banco Plástico com alma de aço
Material do pé construção de tubo quadrado
Pintura especial possível não
Peso 10,4 kg
Tipo de produto Banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 949811 1000
EAN/GTIN 4062406082659
Número do fabricante 949811 1000

Descrição

Ejecución:

Construção estável de tubo retangular de 30×30 mm. Ripas do banco em perfil de 60×30 mm, para um bom conforto de assento. Com patins de piso ajustáveis para uma fácil compensação de nível (10 mm).
Ripas do banco de plástico cinzento claro com núcleo de aço.

Lacado:

Estrutura de aço preto acinzentado, revestido. Nenhuma pintura especial possível.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta