{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 450 mm | |
Largura | 2.000 mm | |
Profundidade | 353 mm | |
Barras do banco no perfil | 60×30 mm | |
Possível compensação de nível até | 10 mm | |
Número de pés | 6 | |
Material das barras do banco | listones de madera dura redondeada de haya, barnizado claro | |
Material do pé | Construcción de tubo de 4 caras | |
Pintura especial possível | no | |
Peso | 19,2 kg | |
Tipo de produto | Banco |
Número do artigo | 949810 1960 | |
EAN/GTIN | 4062406082642 | |
Número do fabricante | 949810 1960 |