Cacifo com fixação de cobertura inclinada para separação preto/branco com base e bloqueio de segurança por torção 2

N.º do artigo: 949732 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 110
  • Seleção da cor: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,8 mm
Ângulo de abertura da porta 110 grau
Seleção da cor RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura à frente 1.950 mm
Altura atrás 2.180 mm
Largura 600 mm
Profundidade 500 mm
largura útil por compartimento 2 × 240 mm
profundidade útil por compartimento 477 mm
altura útil por compartimento para vestuário 1.420 mm
altura útil por prateleira para chapéus com cobertura inclinada 328 mm
Largura da prateleira 298 mm
Profundidade da prateleira 477 mm
Peso 42 kg
Tipo de produto Cacifo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 949732 2
EAN/GTIN 4067263828785
Número do fabricante 949732 2

Descrição

Ejecución:

Cacifo com compartimento extra largo e dividido para separação entre limpo e sujo. O painel intermédio dentro do compartimento serve para a separação higiénica entre vestuário de rua e vestuário profissional. As portas batentes que fecham de forma convergente podem ser fechadas centralmente com uma fechadura. Portas com perfuração quadriculada e moldura para etiquetas. Com prateleira para chapéus soldada fixamente. Varão de roupa com 3 ganchos móveis.
Com base.
Com trinco rotativo de segurança, pode ser fechado com cadeado (não incluído no volume de fornecimento).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó. Nenhuma pintura especial possível.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta