{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,8 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 110 grau | |
Seleção da cor | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 1.950 mm | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
largura útil por compartimento | 2 × 240 mm | |
profundidade útil por compartimento | 477 mm | |
altura útil por compartimento para vestuário | 1.420 mm | |
altura útil por prateleira para chapéus | 328 mm | |
Largura da prateleira | 298 mm | |
Profundidade da prateleira | 477 mm | |
Peso | 38 kg | |
Tipo de produto | Cacifo |
Número do artigo | 949724 2 | |
EAN/GTIN | 4067263828747 | |
Número do fabricante | 949724 2 |