{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ângulo de abertura da porta | 110 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura à frente | 2.120 mm | |
Altura atrás | 2.350 mm | |
Largura | 900 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
largura útil por compartimento | 240 mm | |
profundidade útil por compartimento | 477 mm | |
altura útil por compartimento para vestuário | 1.270 mm | |
altura útil por prateleira para chapéus | 328 mm | |
Largura da prateleira | 298 mm | |
Profundidade da prateleira | 477 mm | |
Altura do banco | 450 mm | |
Largura do banco | 900 mm | |
Profundidade do banco | 315 mm | |
Número de compartimentos | 3 | |
Peso | 63 kg | |
Tipo de produto | Cacifo |
Número do artigo | 949650 3 | |
EAN/GTIN | 4067263642923 | |
Número do fabricante | 949650 3 |