{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,8 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 110 grau | |
Seleção da cor | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 1.950 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
largura útil por compartimento | 240 mm | |
profundidade útil por compartimento | 477 mm | |
altura útil por compartimento para vestuário | 1.420 mm | |
altura útil por prateleira para chapéus | 328 mm | |
Largura da prateleira | 298 mm | |
Profundidade da prateleira | 477 mm | |
Número de compartimentos | 4 | |
Número de prateleiras fixas | 1 | |
Número de varões para vestuário | 1 | |
para cadeado | sim | |
para cadeado com ⌀ do aro até | 6 mm | |
Frentes do armário | Porta de dois batentes em chapa maciça | |
Modelo da estrutura inferior | Base | |
Cobertura inclinada | não | |
Aberturas de ventilação na porta | sim | |
Pintura especial possível | não | |
Placa de nome | não | |
Peso | 68 kg | |
Modelo de fechadura | Fecho de trinco rotativo de segurança | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo de produto | Cacifo |
Número do artigo | 949613 4 | |
EAN/GTIN | 4067263642664 | |
Número do fabricante | 949613 4 |