{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 80 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 500 kg | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 40 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 1.950 mm | |
Largura | 950 mm | |
Profundidade | 430 mm | |
Altura útil | 1.820 mm | |
Número de prateleiras | 4 | |
Frentes do armário | Porta de dois batentes em chapa maciça | |
Posicionamento do punho | central | |
Peso | 74 kg | |
Tipo de produto | Armário para dossiês |
Número do artigo | 949531 1950/A | |
EAN/GTIN | 4062406080594 | |
Número do fabricante | 949531 1950/A |