Prateleira suplementar 935

N.º do artigo: 949524 935
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 70
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,8 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 70 kg
Material galvanizado
Largura 925 mm
Profundidade 357 mm
Espessura 25 mm
Modelo da prateleira prateleira de montagem fixa; prateleira plana
Tipo de produto Prateleira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 949524 935
EAN/GTIN 4062406082567
Número do fabricante 949524 935

Descrição

Idóneo para:

Armário de portas batentes HOLEX n.º 949521.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta