{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 60 kg | |
Material | galvanizado | |
Largura | 994 mm | |
Profundidade | 352 mm | |
Espessura | 30 mm | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 949514 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406194529 | |
Número do fabricante | 949514 1000 |