{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 60 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 500 kg | |
Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 40 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 1.200 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
Altura útil | 1.040 mm | |
Número de prateleiras | 2 | |
Frentes do armário | Porta de dois batentes em chapa maciça | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Posicionamento do punho | superior | |
Peso | 36 kg | |
Tipo de produto | Armario para archivadores |
Número do artigo | 949501 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406081911 | |
Número do fabricante | 949501 1200 |