{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 800 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura em G | 32 | |
Profundidade em G | 20 | |
altura útil por compartimento | 1.840 mm | |
altura útil por compartimento para vestuário | 1.430 mm | |
largura útil por compartimento para vestuário | 340 mm | |
profundidade útil por compartimento para vestuário | 450 mm | |
altura útil por prateleira para chapéus | 370 mm | |
largura útil por prateleira para chapéus | 340 mm | |
profundidade útil por prateleira para chapéus | 450 mm | |
Número de compartimentos | 2 | |
Número de prateleiras fixas | 1 | |
Número de varões para vestuário | 1 | |
indicado para capacete integral | sim | |
Frentes do armário | Porta de dois batentes em chapa maciça | |
Modelo da estrutura inferior | Base | |
Cobertura inclinada | não | |
Aberturas de ventilação na parede traseira | sim | |
Aberturas de ventilação na porta | não | |
Painel de base amovível | não | |
Pintura especial possível | sim | |
Peso | 85,3 kg | |
Modelo de fechadura | Fechadura de cilindro com pinos | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo de produto | Cacifo |
Número do artigo | 949071 2 | |
EAN/GTIN | 4062406073190 | |
Número do fabricante | 949071 2 |