{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.850 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Profundidade | 520 mm | |
altura útil por compartimento | 370 mm | |
largura útil por compartimento | 342 mm | |
profundidade útil por compartimento | 472 mm | |
Número de compartimentos | 12 | |
para cadeado | sim | |
para cadeado com ⌀ do aro até | 6 mm | |
Frentes do armário | Porta de dois batentes em chapa maciça | |
Modelo da estrutura inferior | Pés de alumínio | |
Cobertura inclinada | não | |
Aberturas de ventilação na parede traseira | sim | |
Pintura especial possível | sim | |
Placa de nome | sim | |
Peso | 114 kg | |
Modelo de fechadura | Fecho de trinco rotativo | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo de produto | Armário de compartimentos |
Número do artigo | 949018 12 | |
EAN/GTIN | 4062406073145 | |
Número do fabricante | 949018 12 |