Cacifo com fechadura de cilindro de pinos 8

N.º do artigo: 949017 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 225
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Ângulo de abertura da porta 225 grau
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.850 mm
Largura 800 mm
Profundidade 520 mm
altura útil por compartimento 370 mm
largura útil por compartimento 342 mm
profundidade útil por compartimento 472 mm
Número de compartimentos 8
Frentes do armário Porta de dois batentes em chapa maciça
Modelo da estrutura inferior Pés de alumínio
Cobertura inclinada não
Aberturas de ventilação na parede traseira sim
Pintura especial possível sim
Placa de nome sim
Peso 76 kg
Modelo de fechadura Fechadura de cilindro com pinos
Norma DIN 4547
Tipo de produto Casillero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 949017 8
EAN/GTIN 4062406073114
Número do fabricante 949017 8

Descrição

Ejecución:

Pés de chapa de alumínio com 2 mm de espessura. Painéis traseiros com aberturas de ventilação, portas com toalheiro e placa de identificação. O batente de porta pode ser convertido com apenas alguns passos do lado direito pata o lado esquerdo.
Com fechadura de cilindro com pinos de alta qualidade com punho de empurrar.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Opcionalmente com painel de base. Consulte-nos.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta