{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.200 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Largura útil da gaveta | 650 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão nominal | 250 V | |
Peso | 342 kg | |
Tipo de produto | Estação de escritório |
Número do artigo | 948800 DE | |
EAN/GTIN | 4062406135515 | |
Número do fabricante | 948800 DE |