{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura do módulo de armário | 200 mm | |
Largura do módulo de armário | 750 mm | |
Profundidade do módulo de armário | 500 mm | |
Altura livre do módulo de armário | 178 mm | |
Altura da gaveta para teclado | 80 mm | |
Largura da gaveta para teclado | 684 mm | |
Profundidade da gaveta para teclado | 479 mm | |
Altura útil da gaveta para teclado | 50 mm | |
Largura útil da gaveta para teclado | 625 mm | |
Profundidade útil da gaveta para teclado | 295 mm | |
Peso | 24,5 kg | |
Tipo de produto | Cajón para el teclado |
Número do artigo | 948405 1 | |
EAN/GTIN | 4062406074647 | |
Número do fabricante | 948405 1 |