{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipo de proteção IP | IP 41 | |
Altura | 600 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade em baixo | 275 mm | |
Profundidade em cima | 200 mm | |
Altura útil da caixa para monitor | 460 mm | |
Largura útil da caixa para monitor | 690 mm | |
Profundidade útil da caixa para monitor em baixo | 230 mm | |
Profundidade útil da caixa para monitor em cima | 150 mm | |
Peso | 21 kg | |
Tipo de produto | Caixa de monitor |
Número do artigo | 948401 1 | |
EAN/GTIN | 4062406074630 | |
Número do fabricante | 948401 1 |