{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.770 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Largura em G | 40 | |
Profundidade em G | 28 | |
Altura útil da caixa para monitor | 460 mm | |
Largura útil da caixa para monitor | 690 mm | |
Profundidade útil da caixa para monitor | 230 mm | |
Altura útil da estrutura inferior | 645 mm | |
Largura útil da estrutura inferior lado esquerdo | 700 mm | |
Altura útil da estrutura inferior lado direito | 223 mm | |
Medidas da porta para impressora | 346×290 mm | |
Tipo de conector de entrada | L | |
Tensão nominal | 250 V | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Peso | 120 kg | |
Tipo de produto | Estação de trabalho com computador |
Número do artigo | 948262 IT | |
EAN/GTIN | 4062406074593 | |
Número do fabricante | 948262 IT |