Estação de trabalho com computador com aba de impressora, móvel FR

N.º do artigo: 948222 FR
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.170 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 28
Altura útil da estrutura inferior 645 mm
Largura útil da estrutura inferior lado esquerdo 700 mm
Altura útil da estrutura inferior lado direito 223 mm
Medidas da porta para impressora 346×290 mm
Tipo de conector de entrada E
Tensão nominal 250 V
Interruptor de ligar/desligar sim
Peso 97 kg
Tipo de produto Estação de trabalho com computador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 948222 FR
EAN/GTIN 4062406074364
Número do fabricante 948222 FR

Descrição

Ejecución:

Armário para comutador com porta batente dupla com fecho em separado com placa de policarbonato ou com aba de impressora. Equipada com uma divisória para o compartimento Tower com prateleira galvanizada, prateleira extraível (45 kg de capacidade de carga) com alívio de tensão. Gaveta para teclado com bandeja amovível, apoio de pulso de bambu e alívio de tensão. Uma chave para todas as fechaduras. Passagem de cabos na parte traseira da caixa. Prateleira porta-objetos de bambu.
Com unidade de deslocamento composta por 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis/bloqueáveis condutoras de eletricidade ⌀ 125 mm e punhos de empurrar.

Lacado:

Corpo e gaveta para teclado cinza claro RAL 7035, portas, frente de gaveta e prateleira extraível antracite RAL 7016, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta