{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipo de proteção IP | IP 41 | |
Altura | 1.170 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura em G | 30 | |
Profundidade em G | 20 | |
Altura útil da estrutura inferior | 645 mm | |
Largura útil da estrutura inferior | 700 mm | |
Medidas da porta para impressora | 236×290 mm | |
Tipo de conector de entrada | J | |
Tensão nominal | 250 V | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Peso | 69 kg | |
Tipo de produto | Estação de trabalho com computador |
Número do artigo | 948142 CH | |
EAN/GTIN | 4062406074098 | |
Número do fabricante | 948142 CH |