Estação de trabalho com computador com aba de impressora DK

N.º do artigo: 948122 DK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Tipo de proteção IP: IP 41

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de proteção IP IP 41
Altura 1.740 mm
Largura 750 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 30
Profundidade em G 20
Altura útil da caixa para monitor 460 mm
Largura útil da caixa para monitor 690 mm
Profundidade útil da caixa para monitor 230 mm
Altura útil da estrutura inferior 645 mm
Largura útil da estrutura inferior 700 mm
Medidas da porta para impressora 236×290 mm
Tipo de conector de entrada K
Tensão nominal 250 V
Interruptor de ligar/desligar sim
Peso 82 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Estação de trabalho com computador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 948122 DK
EAN/GTIN 4062406073893
Número do fabricante 948122 DK

Descrição

Ejecución:

Caixa de monitor TFT para ecrãs planos com compartimento de arrumação fio para cabos. Caixa de computador com ventilador na tampa da caixa e uma prateleira ajustável. Gaveta para teclado que pode ser fechada com apoio de pulso de bambu, 3 níveis de ajuste em altura em grelha de 60 mm. A gaveta para teclado encaixa na posição final. Prateleira porta-objetos de bambu.

Función:

IP41: Proporciona proteção contra a queda de água na vertical e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas e gavetas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta